Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.4375 po
- Bride Épaisseur0.3400 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids0.97 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1688 lbf
- Capacité de charge statique radiale1321 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFFTR-SS
- CUP_NON00841946136015
Aperçu
Description du fabricant
FFTR-1.75-SS
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.