Motion
FFTR-2.75-SS

PCI
FFTR-2.75-SS

Suiveur de came à bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09395260
N° MFRFFTR-2.75-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-2.75-SS

Suiveur de came à bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09395260
N° MFRFFTR-2.75-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.4375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    3.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3828 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3398 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FFTR-SS
  • CUP_NON
    00841946136046

Aperçu

Description du fabricant
FFTR-2.75-SS
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.