Motion
FTR-2.00-9-R

PCI
FTR-2.00-9-R

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09395330
N° MFRFTR-2.00-9-R
Prix217.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-2.00-9-R

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09395330
N° MFRFTR-2.00-9-R
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
Prix217.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2136 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTR-R
  • CUP_NON
    00841946127037

Aperçu

Description du fabricant
FTR-2.00-9-R
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon