Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.3750 po
- Bride Épaisseur0.2200 po
- Taille du lubrifiant1/8 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.4370 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.23 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique331 lbf
- Type de lubrificationReraisonnable
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale956 lbf
- Capacité de charge statique radiale480 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTR-R
- Capacité de charge statique60 lbf
- CUP_NON00841946126641
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.