Motion
PDC-2.00-R

PCI
PDC-2.00-R

Suiveur de came plate - série PDC-R, diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395537
N° MFRPDC-2.00-R
Prix194.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDC-2.00-R

Suiveur de came plate - série PDC-R, diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395537
N° MFRPDC-2.00-R
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
Prix194.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15309 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDC-R
  • CUP_NON
    841946137531

Aperçu

Description du fabricant
PDC-2.00-R
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer