Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre9.0000 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Goujon Diamètre3.5000 po
- Longueur du filetage4.7500 po
- Taille du filetage3-1/2-4
- Poids102.87 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale210600 lbf
- Capacité de charge statique radiale337200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePDC-H
- CUP_NON841946137708
Aperçu
- Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux