Motion
HPDC-3.50-R

PCI
HPDC-3.50-R

Suiveur de came plate - HPDC-R Series, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395579
N° MFRHPDC-3.50-R
Prix732.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HPDC-3.50-R

Suiveur de came plate - HPDC-R Series, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395579
N° MFRHPDC-3.50-R
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
Prix732.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.3750 po
  • Taille du filetage
    1-3/4-12
  • Poids
    6.51 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    HPDC-R
  • CUP_NON
    841946132475

Aperçu

Description du fabricant
HPDC-3.50-R
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux