Motion
CDC-2.50-H

PCI
CDC-2.50-H

Suiveur de came sécable - série CDC-H, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395617
N° MFRCDC-2.50-H
Prix391.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CDC-2.50-H

Suiveur de came sécable - série CDC-H, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395617
N° MFRCDC-2.50-H
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
Prix391.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18592 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24279 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CDC-H
  • CUP_NON
    841946137012

Aperçu

Description du fabricant
CDC-2.50-H
  • Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage