Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids3.87 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale27600 lbf
- Capacité de charge statique radiale38000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCDC-H
- CUP_NON841946137036
Aperçu
- Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage