Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre8.0000 po
- Rouleau Largeur4.2500 po
- Goujon Diamètre3.2500 po
- Longueur du filetage4.2500 po
- Taille du filetage3-1/4-4
- Poids72.5 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale169200 lbf
- Capacité de charge statique radiale267500 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCDC-R-H
- CUP_NON841946137241
Aperçu
- Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage