Motion
CTR-5.00-SS

PCI
CTR-5.00-SS

Suiveur de cames de la série CTR, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09395690
N° MFRCTR-5.00-SS
Prix3,067.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTR-5.00-SS

Suiveur de cames de la série CTR, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09395690
N° MFRCTR-5.00-SS
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
Prix3,067.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    18.81 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTR
  • CUP_NON
    841946133892

Aperçu

Description du fabricant
CTR-5.00-SS
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage