Motion
NCXR-2.25

PCI
NCXR-2.25

Came suiveuse sériée NCXR, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395727
N° MFRNCXR-2.25
Prix243.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NCXR-2.25

Came suiveuse sériée NCXR, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395727
N° MFRNCXR-2.25
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
Prix243.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2248 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1591 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NCXR
  • CUP_NON
    841946136855

Aperçu

Description du fabricant
NCXR-2.25
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage