Motion
NCXR-2.75

PCI
NCXR-2.75

Suiveur de came rêvé - série NCXR, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395729
N° MFRNCXR-2.75
Prix356.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NCXR-2.75

Suiveur de came rêvé - série NCXR, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395729
N° MFRNCXR-2.75
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
Prix356.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3507 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2407 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NCXR
  • CUP_NON
    841946136879

Aperçu

Description du fabricant
NCXR-2.75
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage