Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.9375 po
- Bride Épaisseur0.5000 po
- Taille hexagonale0.3750 po
- Diamètre du point2.0600 po
- Rouleau Diamètre2.5625 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids2.37 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique2940 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2565 lbf
- Capacité de charge statique radiale2168 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieCIR-HT
- Capacité de charge statique2250 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946140265
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail