Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage3.0000 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Poids30.97 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCXR-R
- CUP_NON841946135001
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux