Motion
5-INNOVA 300 TR/MIN 6.2 3D

MASTER PT
5-INNOVA 300 RPM 6.2 3D

5-INNOVA 300 TR/MIN 6.2 3D
N° D’ARTICLE MI09409198
N° MFR5-INNOVA 300 RPM 6.2 3D
Prix32,183.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
5-INNOVA 300 RPM 6.2 3D

5-INNOVA 300 TR/MIN 6.2 3D
N° D’ARTICLE MI09409198
N° MFR5-INNOVA 300 RPM 6.2 3D
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
Prix32,183.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Constant t, que, variable h, unité sepower, Les ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence
  • Tension de sortie du variateur
    460 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Type de lecteur
    Entraînement à fréquence variable (VFD)
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3V1001
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Couple constant
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    INNOVAdrive
  • Nom commercial/de marque
    INNOVAdrive
  • Application typique
    Remplacement du moteur Reeves MotoDrive

Aperçu

Description du fabricant
M3V1001 5-INNOVADRIVE 300 tr/min 6.2 3D