Motion
5-INNOVA 22 TR/MIN 86.5 6T

MASTER PT
5-INNOVA 22 RPM 86.5 6T

5-INNOVA 22 TR/MIN 86.5 6T
N° D’ARTICLE MI09409236
N° MFR5-INNOVA 22 RPM 86.5 6T
Prix37,266.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
5-INNOVA 22 RPM 86.5 6T

5-INNOVA 22 TR/MIN 86.5 6T
N° D’ARTICLE MI09409236
N° MFR5-INNOVA 22 RPM 86.5 6T
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
Prix37,266.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les ensembles sont conçus avec 460V entraînements à fréquence variable Classés comme une unité de puissance constante t, que, variable h,
  • Tension de sortie du variateur
    460 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3V1040
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Couple constant
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    INNOVAdrive
  • Nom commercial/de marque
    INNOVAdrive
  • Application typique
    Remplacement du moteur Reeves MotoDrive

Aperçu

Description du fabricant
M3V1040 5-INNOVADRIVE 22 tr/min 86.5 6T