Motion
7.5-INNOVA  600 tr/min 2.76 4S

MASTER PT
7.5-INNOVA 600 RPM 2.76 4S

7.5-INNOVA 600 tr/min 2.76 4S
N° D’ARTICLE MI09409242
N° MFR7.5-INNOVA 600 RPM 2.76 4S
Prix29,166.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
7.5-INNOVA 600 RPM 2.76 4S

7.5-INNOVA 600 tr/min 2.76 4S
N° D’ARTICLE MI09409242
N° MFR7.5-INNOVA 600 RPM 2.76 4S
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
Prix29,166.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Évalués comme une unité de puissance constante t, que, variable h, les ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence
  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3V1047
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Couple constant
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    INNOVAdrive
  • Nom commercial/de marque
    INNOVAdrive
  • Application typique
    Remplacement du moteur Reeves MotoDrive

Aperçu

Description du fabricant
M3V1047 7.5-INNOVADRIVE 600 tr/min 2.76 4S