Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Poids29.1 lb, 13.2 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantD04303
- Type de montageBride de sortie creuse – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui