Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier075
- Distance centrale0.7500 po, 19.05 mm
- Taille d’entrée0.7500 po
- Diamètre de l’arbre de sortie0.5000 po, 12.70 mm
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio40:1
- Poids5.0349 kg, 11.1 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro de catalogue du fabricant42-314313-F664
- Numéro CUP du fabricant781711220368
- Réduction40:1
- SérieUTR
- CUP_NON781711220368