Motion
QC724-20-B7-J

BOSTON GEAR
QC724-20-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09434734
N° MFRQC724-20-B7-J
Prix2,381.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC724-20-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09434734
N° MFRQC724-20-B7-J
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
Prix2,381.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    41.1 lb, 18.64 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55641-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    781711556412

Aperçu

Description du fabricant
QC724-20-B7-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté