Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Poids18.1 lb, 8.21 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW00500
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B4