Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier724
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio50:1
- Poids30.10 lb, 13.65 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW00572
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700