Motion
SBKCSF726-60P-B5-GS

BOSTON GEAR
SBKCSF726-60P-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 60:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09438177
N° MFRSBKCSF726-60P-B5-GS
Prix3,571.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCSF726-60P-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 60:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09438177
N° MFRSBKCSF726-60P-B5-GS
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
Prix3,571.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    45.1 lb, 20.457 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H00250-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCSF726-60P-B5-GS VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon