Motion
FWC721-100T-B5-G

BOSTON GEAR
FWC721-100T-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09442286
N° MFRFWC721-100T-B5-G
Prix3,695.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC721-100T-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09442286
N° MFRFWC721-100T-B5-G
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
Prix3,695.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    35.1 lb, 15.92 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06677-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC721-100T-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté