Motion
FWC726X150B5H

BOSTON GEAR
FWC726X150B5H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09442553
N° MFRFWC726X150B5H
Prix5,020.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC726X150B5H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09442553
N° MFRFWC726X150B5H
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
Prix5,020.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    70 lb, 31.75 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FWC726X150B5H
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC726X150B5H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté