Motion
HFWC718R-400-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWC718R-400-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09442963
N° MFRHFWC718R-400-B5-H-P16
Prix4,937.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC718R-400-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09442963
N° MFRHFWC718R-400-B5-H-P16
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
Prix4,937.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    400:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    33.10 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07399-OLD
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107189550

Aperçu

Description du fabricant
HFWC718R-400-B5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS