Motion
BKCSF718V-30KPT-B5-JS3

BOSTON GEAR
BKCSF718V-30KPT-B5-JS3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09443530
N° MFRBKCSF718V-30KPT-B5-JS3
Prix3,149.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSF718V-30KPT-B5-JS3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09443530
N° MFRBKCSF718V-30KPT-B5-JS3
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
Prix3,149.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    26.1 lb, 11.839 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08103-OLD
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCSF718V-30KPT-B5-JS3 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté