Motion
HFWC726-300-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HFWC726-300-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI09443706
N° MFRHFWC726-300-B5-H-P20
Prix6,069.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC726-300-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI09443706
N° MFRHFWC726-300-B5-H-P20
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
Prix6,069.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    55.1 lb, 24.99 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08293-OLD
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107203898

Aperçu

Description du fabricant
HFWC726-300-B5-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon