Motion
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31

BOSTON GEAR
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09447764
N° MFRHFWA730-900KZT-B5-H1-P31
Prix7,865.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09447764
N° MFRHFWA730-900KZT-B5-H1-P31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,865.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    85.1 lb, 38.601 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12327
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31 VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good