Motion
FHMA732-30KE-B7-J1

BOSTON GEAR
FHMA732-30KE-B7-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09448367
N° MFRFHMA732-30KE-B7-J1
Prix6,819.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA732-30KE-B7-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09448367
N° MFRFHMA732-30KE-B7-J1
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
Prix6,819.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    106.1 lb, 48.126 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12987
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
FHMA732-30KE-B7-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Les clients ont également acheté