Motion
RFWA760-3000E-B5-J

BOSTON GEAR
RFWA760-3000E-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09449774
N° MFRRFWA760-3000E-B5-J
Prix18,667.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFWA760-3000E-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09449774
N° MFRRFWA760-3000E-B5-J
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
Prix18,667.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    760
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    760
  • Rapport nominal
    3000:1
  • Ratio
    3000:1
  • Poids
    341.1 lb, 154.72 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H14446
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RFWA760-3000E-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté