Motion
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20

BOSTON GEAR
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09453948
N° MFRBKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20
Prix3,105.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09453948
N° MFRBKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20
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
Prix3,105.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté