Motion
FHMB738-300KEZT-B5-J2

BOSTON GEAR
FHMB738-300KEZT-B5-J2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 3.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09457533
N° MFRFHMB738-300KEZT-B5-J2
Prix9,064.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMB738-300KEZT-B5-J2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 3.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09457533
N° MFRFHMB738-300KEZT-B5-J2
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
Prix9,064.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    128.1 lb, 58.105 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03888
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    J2

Aperçu

Description du fabricant
FHMB738-300KEZT-B5-J2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté