Motion
ROULEAU DE DISQUES DORÉS 7000119679 3M STIKIT, 01203, 6 PO, P400, 75 DISQUES PAR ROULEAU

3M
7000119679 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01203, 6 IN, P400, 75 DISCS PER ROLL

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09458533
N° MFR7000119679 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01203, 6 IN, P400, 75 DISCS PER ROLL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119679 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01203, 6 IN, P400, 75 DISCS PER ROLL

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09458533
N° MFR7000119679 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01203, 6 IN, P400, 75 DISCS PER ROLL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131012035
  • CUP_NON
    00051131012035

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES DORÉS 7000119679 3M STIKIT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublure pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement