Motion
7010308008 3M FEUILLES HOOKIT, 02639, 60, 4 1/2 PO X 30 PO, 10 FEUILLES PAR PAGE

3M
7010308008 3M HOOKIT SHEET, 02639, 60, 4 1/2 IN X 30 IN, 10 SHEETS PER P

3M™ Feuille de papier 02639, 60, 4 1/2 po x 30 po Hookit, 10 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09458609
N° MFR7010308008 3M HOOKIT SHEET, 02639, 60, 4 1/2 IN X 30 IN, 10 SHEETS PER P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308008 3M HOOKIT SHEET, 02639, 60, 4 1/2 IN X 30 IN, 10 SHEETS PER P

3M™ Feuille de papier 02639, 60, 4 1/2 po x 30 po Hookit, 10 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09458609
N° MFR7010308008 3M HOOKIT SHEET, 02639, 60, 4 1/2 IN X 30 IN, 10 SHEETS PER P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 verges
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131026391
  • CUP_NON
    00051131026391

Aperçu

Description du fabricant
7010308008 3M FEUILLE DE CROCHETS, 02639,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
  • L’abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie
  • Construit sur un support en papier de poids D ou E, ce qui les rend extrêmement durables
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière
  • L’attache autoagrippante Hookit s’attache pour changer les draps rapidement et facilement
  • Plusieurs versions comportent un motif à 18 trous pour une meilleure évacuation de la poussière