Motion
7000000527 3M RUBAN-CACHE EN MOUSSE À BORD SOUPLE +, 06293, 21MM X 49M, 1 PAR CAISSE

3M
7000000527 3M SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE +, 06293, 21MM X 49M, 1 PER CAS

3M™ Ruban-cache en mousse à bord souple +, 06293, 21mm x 49m, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458777
N° MFR7000000527 3M SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE +, 06293, 21MM X 49M, 1 PER CAS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000000527 3M SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE +, 06293, 21MM X 49M, 1 PER CAS

3M™ Ruban-cache en mousse à bord souple +, 06293, 21mm x 49m, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458777
N° MFR7000000527 3M SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE +, 06293, 21MM X 49M, 1 PER CAS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    53.58 verges
  • Poids
    2.06 lb
  • Largeur
    0.826772 po

Détails

  • Application
    - Préparation de la peinture - Masquage des montants
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131062931
  • Matériel
    Mousse
  • CUP_NON
    00051131062931

Aperçu

Description du fabricant
7000000527 3M MASQUAGE EN MOUSSE À BORD SOUPLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban en mousse élimine les lignes de peinture dure dans les zones de montants
  • Le ruban spécialisé aide à réduire les reprises en raison des lignes de ruban indésirables
  • L'application en une seule étape est plus simple que de masquer les montants avec du ruban-cache et du papier-cache conventionnels
  • L’adhésif décalé et la conception de tube creux se conforment et scellent la variété des ouvertures
  • L’adhésif permet de repositionner le ruban en mousse, jusqu’à ce qu’il soit pressé avec une pression modérée sur toute la longueur de la mousse.