Motion
7100081897 3M CIRE DE CAVITÉ PLUS, 08852, 18 OZ (511 G), 4 CANETTES PAR CAISSE

3M
7100081897 3M CAVITY WAX PLUS, 08852, 18 OZ (511 G), 4 CANS PER CASE

3M™ Cire à carie Plus, 08852, 18 oz (511 g), 4 canettes par caisse
N° D’ARTICLE MI09458865
N° MFR7100081897 3M CAVITY WAX PLUS, 08852, 18 OZ (511 G), 4 CANS PER CASE
Prix57.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100081897 3M CAVITY WAX PLUS, 08852, 18 OZ (511 G), 4 CANS PER CASE

3M™ Cire à carie Plus, 08852, 18 oz (511 g), 4 canettes par caisse
N° D’ARTICLE MI09458865
N° MFR7100081897 3M CAVITY WAX PLUS, 08852, 18 OZ (511 G), 4 CANS PER CASE
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
Votre prix57.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135088524
  • CUP_NON
    00051135088524

Aperçu

Description du fabricant
7100081897 3M CIRE DE CAVITÉ PLUS, 08852,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protection contre la corrosion pour les panneaux de carrosserie internes, les longerons de châssis et les enceintes structurelles
  • Le matériau non durcissant reste doux et flexible – ne se fissure pas, ne s’écaille pas et ne s’écaille pas
  • Utiliser avec la trousse de lance d’application de cire à cavité 3M™ Plus (vendue séparément) pour assurer une couverture de 360° dans les cavités fermées
  • La pulvérisation en aérosol pratique élimine le besoin d’équipement de pulvérisation en vrac
  • La formule autoréparatrice se répand dans les fissures et les crevasses pour une couverture à long terme
  • Tous les équipementiers recommandent l’application d’un matériau anticorrosion interne pendant la réparation du corps, qui comprend la cire de cavité