Motion
1556

3M
1556

Ruban à conduits - 2.0000 po de largeur, 60 vg de long, couleur noire
N° D’ARTICLE MI09460110
N° MFR1556
Prix41.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1556

Ruban à conduits - 2.0000 po de largeur, 60 vg de long, couleur noire
N° D’ARTICLE MI09460110
N° MFR1556
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
Prix41.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po | 76.20 mm
  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    54.86 m, 60 vg
  • Largeur totale
    2.0000 po, 50.79 mm
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    15 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00750351155620
  • Types de produits
    Ruban à conduits en tissu haute performance
  • CUP_NON
    00750351155620

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN AÉROSOL HAUT 7010302898 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour une utilisation générale dans les applications de MRE/construction
  • S’enlève proprement jusqu’à trois mois lorsqu’il est appliqué à l’intérieur
  • Adhère immédiatement et reste en place de manière fiable
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières
  • Disponible en couleurs argent et noir