Motion
7000045578 3M PIÈCES RAPPORT DE MÉLANGE, 16155, MIDI (13.5 OZ LIQ.), 10 PAR PAQUET

3M
7000045578 3M PPS MIX RATIO INSERTS, 16155, MIDI (13.5 FL OZ), 10 PER PACK

3M™ inserts de rapport de mélange PPS, 16155, Midi (13.5 oz liq.), 10 par paquet, 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09460174
N° MFR7000045578 3M PPS MIX RATIO INSERTS, 16155, MIDI (13.5 FL OZ), 10 PER PACK
Prix9.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045578 3M PPS MIX RATIO INSERTS, 16155, MIDI (13.5 FL OZ), 10 PER PACK

3M™ inserts de rapport de mélange PPS, 16155, Midi (13.5 oz liq.), 10 par paquet, 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09460174
N° MFR7000045578 3M PPS MIX RATIO INSERTS, 16155, MIDI (13.5 FL OZ), 10 PER PACK
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
Prix9.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131161559
  • CUP_NON
    00051131161559

Aperçu

Description du fabricant
INSERTS DE RAPPORT DE MÉLANGE 7000045578 3M PPS,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les inserts de rapport de mélange facilitent le processus de mesure avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS .
  • Le 3M™ PPS de scellant est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser les matériaux de peinture
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90° sur la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • La solution tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure et réduit la consommation de peinture
  • Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage de 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile