Spécifications
Dimensions
- Poids0.257 lb
Détails
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00051131198050
- Quantité minimale de la commande12
- CUP_NON00051131198050
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Nouveau! Perforations plus larges pour une respirabilité ultime
- Fournit une compression et un soutien aux coudes et aux muscles endoloris raides, faibles ou blessés
- À utiliser lorsque du soutien est nécessaire pour les activités quotidiennes
- Le mélange de néoprène doux material3 laisse circuler l’air pour vous aider à rester au frais et au sec
- Manchon confortable pour une application facile
- Conception réglable pour un soutien sur mesure
- La conception flexible permet une pleine amplitude de mouvement
- Conception pratique pouvant être portée sur l’un ou l’autre des bras
- Aide à résister aux odeurs pour un port toute la journée
- Renfort doux pour un confort exceptionnel
- Taille unique
- L’ACE de l’Amérique est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable aux États-Unis* (* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques.)
- Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.