Motion
COMPOSÉ DE RUBAN MASTIC 7010349783 3M SCOTCH-SEAL 2229, 1-1/2 PO X 30 PI, BLAC

3M
7010349783 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 1-1/2 IN X 30 FT, BLAC

3M™ Composé de ruban mastic Scotch-Seal 2229, 1-1/2 po x 30 pi, noir, 5 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09461062
N° MFR7010349783 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 1-1/2 IN X 30 FT, BLAC
Prix70.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010349783 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 1-1/2 IN X 30 FT, BLAC

3M™ Composé de ruban mastic Scotch-Seal 2229, 1-1/2 po x 30 pi, noir, 5 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09461062
N° MFR7010349783 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 1-1/2 IN X 30 FT, BLAC
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
Prix70.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128585962
  • CUP_NON
    00051128585962

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASTIC SCOTCH-SEAL 7010349783 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif mastic collant offrant une excellente adhérence sur les surfaces irrégulières
  • Pour les connexions électriques isolantes classées jusqu’à 1000 volts si suremballées avec du ruban isolant en vinyle ou en caoutchouc
  • Également utilisé pour sceller les épissures de câble haute tension et les accessoires de terminaison pour une température de fonctionnement continue de 90º C
  • Doublure à dégagement facile
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 90 °C ( 194 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE