Motion
RUBAN-CACHE POUR PEINTURE 7000124183 3M  231/231A, HAVANE, 1-1/4 PO X 60 VG, 7.6

3M
7000124183 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 1-1/4 IN X 60 YD, 7.6

3M™ Ruban-cache pour peinture 231/231A, havane, 1-1/4 po x 60 vg, 7.6 mil, 32 par caisse (4 rouleaux/paquet 8 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI09461127
N° MFR7000124183 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 1-1/4 IN X 60 YD, 7.6
Prix54.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124183 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 1-1/4 IN X 60 YD, 7.6

3M™ Ruban-cache pour peinture 231/231A, havane, 1-1/4 po x 60 vg, 7.6 mil, 32 par caisse (4 rouleaux/paquet 8 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI09461127
N° MFR7000124183 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 1-1/4 IN X 60 YD, 7.6
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
Prix54.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    0.607 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Application
    - Code à barres du gabarit de carrosserie de masquage - Masquage de réparation de peinture en ligne - Protection contre la surpulvérisation de peinture dans la peinture
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115057793
  • CUP_NON
    00051115057793

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASQUE POUR PEINTURE 7000124183 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence et une adhérence solides, et résiste au soulèvement
  • Nettoyez le retrait de nombreuses surfaces après une cuisson à cuisson multiple ou à haute température
  • L’endos en papier mini-crêpe lisse s’adapte et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos robuste est facile à déchirer, mais résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
  • Le déroulement contrôlé distribue uniformément, réduisant ainsi la fatigue

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté