Motion
7000058912 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 235 PARTIE B (40 LB)

3M
7000058912 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 235 PART B (40 LB)

3M™ Résine électrique Scotchcast 235 Partie B (40 lb), 1 kit/baril
N° D’ARTICLE MI09461177
N° MFR7000058912 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 235 PART B (40 LB)
Prix3,344.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000058912 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 235 PART B (40 LB)

3M™ Résine électrique Scotchcast 235 Partie B (40 lb), 1 kit/baril
N° D’ARTICLE MI09461177
N° MFR7000058912 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 235 PART B (40 LB)
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
Prix3,344.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007080497
  • CUP_NON
    00054007080497

Aperçu

Description du fabricant
7000058912 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté 55 Shore D
  • Durée de gel de 18 minutes à 120 °C ( 248 °F)
  • Pour les applications générales
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 75 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Offre une semi-flexibilité permanente, une résistance aux chocs thermiques et aux chocs, de bonnes propriétés électriques et d’adhérence