Motion
RUBAN-CACHE POUR LIGNES FINES 7010312804 SCOTCH 265, VERT, 1/4 PO X 60 VG, 5.1

3M
7010312804 SCOTCH FINE LINE MASKING TAPE 265, GREEN, 1/4 IN X 60 YD, 5.1

Scotch® Ruban-cache pour lignes fines 265, vert, 1/4 po x 60 vg, 5.1 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461360
N° MFR7010312804 SCOTCH FINE LINE MASKING TAPE 265, GREEN, 1/4 IN X 60 YD, 5.1
Prix42.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010312804 SCOTCH FINE LINE MASKING TAPE 265, GREEN, 1/4 IN X 60 YD, 5.1

Scotch® Ruban-cache pour lignes fines 265, vert, 1/4 po x 60 vg, 5.1 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461360
N° MFR7010312804 SCOTCH FINE LINE MASKING TAPE 265, GREEN, 1/4 IN X 60 YD, 5.1
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
Prix42.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.093 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115317989
  • CUP_NON
    00051115317989

Aperçu

Description du fabricant
7010312804 SCOTCH MASQUAGE DES LIGNES FINES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation de la couleur de la couche de gel pour le masquage des lignes fines dans le moule
  • L’endos en polypropylène offre une résistance chimique supérieure à l’enduit gélifié
  • L’adhésif en silicone adhère immédiatement et tient de manière fiable
  • Offre une bonne adhérence aux moules traités avec des démoulages semi-permanents à glissement élevé
  • Résistant à la plupart des solvants et à l’humidité
  • Disponible en vert