Motion
7100158715 3M ACCUSPRAY UN KIT DE PISTOLET PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL POUR PPS SÉRIES 2.0, 26578, 4

3M
7100158715 3M ACCUSPRAY ONE PRO SPRAY GUN KIT FOR PPS SERIES 2.0, 26578, 4

3M™ Ensemble de pistolet de pulvérisation Accuspray ..Chambon ONE Pro pour PPS .Séries 2.0, 26578, 4 trousses par caisse
N° D’ARTICLE MI09461383
N° MFR7100158715 3M ACCUSPRAY ONE PRO SPRAY GUN KIT FOR PPS SERIES 2.0, 26578, 4
Prix746.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100158715 3M ACCUSPRAY ONE PRO SPRAY GUN KIT FOR PPS SERIES 2.0, 26578, 4

3M™ Ensemble de pistolet de pulvérisation Accuspray ..Chambon ONE Pro pour PPS .Séries 2.0, 26578, 4 trousses par caisse
N° D’ARTICLE MI09461383
N° MFR7100158715 3M ACCUSPRAY ONE PRO SPRAY GUN KIT FOR PPS SERIES 2.0, 26578, 4
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
Prix746.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131265783

Aperçu

Description du fabricant
7100158715 3M ACCUSPRAY UN JET PROFESSIONNEL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Caractéristiques Pistolet de pulvérisation Accuspray . 1 - UN pistolet répond à tous vos besoins de pulvérisation
  • Comprend cinq (5) têtes d'atomisation remplaçables en 2.0 mm (rouge), 1.8 mm (transparent), 1.4 mm (orange), 1.3 mm (vert) et 1.2 mm (bleu) pour la pulvérisation d'apprêt, de scellant, de base et de couche transparente
  • Le remplacement rapide et simple de la tête offre la performance d’un tout nouveau pistolet de pulvérisation sur demande
  • Les têtes d'atomisation peuvent être utilisées sur n'importe quel pistolet de pulvérisation à tête d'atomisation remplaçable Accuspray.