Motion
DISQUE ABRASIF DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100155302 3M CUBITRON II, 31368, 5

3M
7100155302 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31368, 5

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09461754
N° MFR7100155302 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31368, 5
Prix133.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100155302 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31368, 5

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09461754
N° MFR7100155302 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31368, 5
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
Prix133.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131313682
  • CUP_NON
    00051131313682

Aperçu

Description du fabricant
7100155302 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le grain de forme précise extrêmement tranchant offre une durée de vie plus longue que les abrasifs en céramique conventionnels
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • La fixation autoagrippante Hookit 3M™ permet de changer rapidement de disque
  • Le disque abrasif longue durée à coupe rapide est idéal pour une gamme de travaux, y compris l’enlèvement de la peinture et de la bordure et l’amincissement