Motion
FEUILLE DE PELLICULE DE FINITION 7100173129 3M  260L, 35333, P1200, 3 2/3 PO X 9 PO,

3M
7100173129 3M FINISHING FILM SHEET 260L, 35333, P1200, 3 2/3 IN X 9 IN,

3M™ Feuille de pellicule de finition 260L, 35333, P1200, 3 2/3 po x 9 po, 4000 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI09462229
N° MFR7100173129 3M FINISHING FILM SHEET 260L, 35333, P1200, 3 2/3 IN X 9 IN,
Prix4,236.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100173129 3M FINISHING FILM SHEET 260L, 35333, P1200, 3 2/3 IN X 9 IN,

3M™ Feuille de pellicule de finition 260L, 35333, P1200, 3 2/3 po x 9 po, 4000 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI09462229
N° MFR7100173129 3M FINISHING FILM SHEET 260L, 35333, P1200, 3 2/3 IN X 9 IN,
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
Prix4,236.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.667 po
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131353336
  • CUP_NON
    00051131353336

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE PELLICULE DE FINITION 7100173129 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Abrasif à pellicule pour les applications de conversion, de préparation de peinture et de finition
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • La liaison de résine résiste à la chaleur pour une durabilité accrue
  • Les rouleaux font partie de notre famille de produits à pellicules