Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 7010408272 3M  361, BLANC, 2 PO X 36 VG, 6.4 MIL, 24 ROULEAUX

3M
7010408272 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 24 ROL

Ruban en toile de verre 3M™ 361, blanc, 2 po x 36 vg, 6.4 mil, 24 rouleaux par caisse, noyau en plastique
N° D’ARTICLE MI09462319
N° MFR7010408272 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 24 ROL
Prix292.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010408272 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 24 ROL

Ruban en toile de verre 3M™ 361, blanc, 2 po x 36 vg, 6.4 mil, 24 rouleaux par caisse, noyau en plastique
N° D’ARTICLE MI09462319
N° MFR7010408272 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 24 ROL
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
Prix292.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308143688
  • CUP_NON
    00076308143688

Aperçu

Description du fabricant
7010408272 3M RUBAN EN VERRE 361,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos résistant à l’abrasion offre de la résistance pour les applications d’empaquetage, d’exploitation et de protection nécessitant une résistance élevée à la traction
  • L’adhésif en silicone offre une bonne tenue et un retrait propre dans une large gamme de températures
  • Résiste aux températures allant de -65°F/-54°C à 450°F/232°C et aux températures intermittentes allant jusqu’à 550°F/288°C ou plus, selon le type et la durée de la source de chaleur
  • Peut être certifié conforme à la norme F.A.R. 25.853, spécification ignifuge
  • Utilisé pour le scellage permanent des conduits ou des chambres à haute température