Motion
36202

3M
36202

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462371
N° MFR36202
Prix74.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
36202

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462371
N° MFR36202
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
Prix74.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Décapage agressif de la peinture, préparation du mélange, couche transparente, enlèvement des revêtements, ponçage de remplissage frais, préparation de la peinture, apprêt de ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    7100098232
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131362024
  • Application du matériel
    Mastic pour carrosserie, couche transparente, peinture, apprêt
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051131362024

Aperçu

Description du fabricant
7100098232 3M STIKIT BLEU ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rouleau de disque abrasif de premier ordre pour l’ensemble du processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
  • Les disques Stikit avec endos adhésif sont faciles à fixer et à retirer
  • Les disques se détachent facilement un à la fois sans doublures pour des économies supplémentaires